ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
57666640
品番
10164631
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
150
六角高さ(mm)
4
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
半ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
24
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。