ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
57667884
品番
10164759
参考基準価格(税別)
¥1,968
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
2.12
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
W1/2
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
21
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。