ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全136種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
57668216
品番
10164787
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
10
六角高さ(mm)
2
寸法d(mm)
M3
ねじの種類
全ねじ
二面幅(mm)
5.5