六角ボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 57668225 品番 10164788
参考基準価格(税別)¥2,886 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。

材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)16 六角高さ(mm)2 寸法d(mm)M3 ねじの種類全ねじ 二面幅(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする