ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全136種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
57668250
品番
10164792
参考基準価格(税別)
¥1,952
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
10
六角高さ(mm)
2.8
寸法d(mm)
M4
ねじの種類
全ねじ
二面幅(mm)
7