六角ボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 57668286 品番 10164796
参考基準価格(税別)¥3,314 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。

材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)30 六角高さ(mm)2.8 寸法d(mm)M4 ねじの種類全ねじ 二面幅(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする