ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
57668347
品番
10164802
参考基準価格(税別)
¥3,514
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
25
六角高さ(mm)
3.5
寸法d(mm)
M5
ねじの種類
全ねじ
二面幅(mm)
8
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。