六角ボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 57668417 品番 10164809
参考基準価格(税別)¥1,628 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。

材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)20 六角高さ(mm)4 寸法d(mm)M6 ねじの種類全ねじ 二面幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする