ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全136種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
57668426
品番
10164810
参考基準価格(税別)
¥1,858
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
25
六角高さ(mm)
4
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ねじ
二面幅(mm)
10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。