六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 57668435 品番 10164811
参考基準価格(税別)¥1,998 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)30 六角高さ(mm)4 寸法d(mm)M6 ねじの種類全ねじ 二面幅(mm)10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする