六角ボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 57668548 品番 10164823
参考基準価格(税別)¥6,942 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。

材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)120 六角高さ(mm)4 寸法d(mm)M6 ねじの種類半ねじ 二面幅(mm)10 ねじ部長さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする