六角ボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 57668609 品番 10164832
参考基準価格(税別)¥2,312 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。

材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)35 六角高さ(mm)5.5 寸法d(mm)M8 ねじの種類全ねじ 二面幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする