六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 57668697 品番 10164841
参考基準価格(税別)¥6,258 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)110 六角高さ(mm)5.5 寸法d(mm)M8 ねじの種類半ねじ 二面幅(mm)13 ねじ部長さ(mm)22
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする