Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 直尺・曲尺・角度
Mitutoyo(ミツトヨ)の 角度計
Mitutoyo(ミツトヨ)の プロトラクター
187シリーズ角度計 ユニバーサル・ベベルプロトラクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57668722
品番
187-908(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
ブレード長さ(mm)
300
用途
角度測定や組立、加工の基準として使用
付属品
ハイトゲージ用ホルダ
最小読取値
5′
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100