ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
ねじピッチ(mm)
2.12
注文コード
57669555
品番
10164962
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,458
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
2.12
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
W5/8
ねじの種類
半ねじ
二面幅(mm)
38
ねじ部長さ(mm)
38
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。