ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ボルト
蝶ボルト ステンレス(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
呼び径d
M4
注文コード
57669580
品番
10164966
参考基準価格(税別)
¥3,514
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具
材質
ステンレス(SUS304)
呼び径
(L)10
羽根高(mm)
H11
羽根幅(mm)
D21
呼び径d
M4
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。