蝶ボルト ステンレス(中容量パック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 呼び径dM5 注文コード57669650 品番10164976
参考基準価格(税別)¥4,114 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び径dなど13種類から選べます 他の種類を見る

・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。 ・サビにくいステンレス製

用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(L)20 羽根高(mm)H11 羽根幅(mm)D21 呼び径dM5
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする