ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ボルト
蝶ボルト ユニクロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
呼び径d
M4
注文コード
57669695
品番
10164994
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ボルトです。
工具を使用しないで、手で締め付けができるボルトです。
材質
スチール
呼び径
(L)8
表面処理
ユニクロ
羽根高(mm)
H11
羽根幅(mm)
D21
呼び径d
M4