蝶ボルト ユニクロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 呼び径dM4 注文コード57669738 品番10164999
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は呼び径d・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ボルトです。
工具を使用しないで、手で締め付けができるボルトです。

材質スチール 呼び径(L)25 表面処理ユニクロ 羽根高(mm)H11 羽根幅(mm)D21 呼び径dM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする