ガオナ シンク用 排水トラップ 取替

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57671295 品番GA-PB097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。

用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)161 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)1〜60 外径(Φmm)115 取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116) はさみ込み厚さ(mm)最大1.5 適合排水口径(Φmm)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57671295
2022-08-18
用途:
排水口の交換

GA-PB063を使うと蓋がピッタリしまらなくなる。それ以外は普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする