GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 流し・台所用品
GAONA(ガオナ)の 流し用排水トラップ
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57671329
品番
GA-PB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途
キッチン用の流し台排水トラップです。
材質
ポリプロピレン、ステンレス
使用温度範囲(℃)
1〜60
取付穴径(Φmm)
158(絞り段外径181)
適合排水口径(Φmm)
180