ガオナ シンク用 排水トラップ 取替

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57671338 品番GA-PB101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

排水口からの臭気を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。

用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)188 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)1〜60 外径(Φmm)180 取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57671338
2025-12-25
用途:
流し台の排水トラップ交換

流し台の下部から水漏れがあるとの事で、水中ボンドで応急処置を行い、この部品が到着後に交換しました。汎用サイズなので問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする