ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57671514 品番GA-BA007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。
吐水パイプ長さ:170ミリ
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
カートリッジ:101-999(カクダイ品番)

用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。 付属品シールテープ5m、六角レンチ 長さ(mm)吐水パイプ:170 マットブラック 使用温度範囲(℃)1〜80 使用圧力0.05〜0.75MPa

商品説明動画

わかりやすい!シングルレバー混合栓の取付けかた 〜ノーマルクランク編〜|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする