導電性布テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50m) テープ幅(mm)10 注文コード57671828 品番DK201FR-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はテープ幅・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.250(±0.03) 特性柔軟性・屈曲性 仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6〜950mm、定尺:50m乱 材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤 メタリックグレー 表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57671828 DK201FR-10 43311460 DK201FR-10 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング 1箱(50m×2巻) 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする