日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの 電子・基板用テープ
日本ジッパーチュービングの アルミ/銅テープ
導電性布テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
テープ幅(mm)
6
注文コード
57671898
品番
DK201FR-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
テープ幅・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.250(±0.03)
特性
柔軟性・屈曲性
仕様
上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6〜950mm、定尺:50m乱
材質
基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
色
メタリックグレー
表面抵抗率(Ω/sq)
<0.3Ω/□
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57671898
DK201FR-6
43311469
DK201FR-6
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング
1箱(50m×2巻)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です