サーフテスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57671933 品番SJ-310(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥488,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版
タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。
従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。
測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。
それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。
メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。
統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。

機能
オートスリープ(30〜600秒で任意設定)機能
(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。)
間隔(mm)
(0.3〜0.6)0.01
(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意)
合否判定
最大値ルール/16%ルール/平均値ルール、標準偏差(1σ、2σ、3σ)
(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能)
測定範囲(mm)(X軸)16 測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 先端形状(スタイラス)2μmR 60° 仕様(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg)約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器) 校正証明書一般校正 測定力(N)0.75mN 付属品接続ケーブル(12AAW066)、粗さ標準片(178-601)、ACアダプタ(357651)、電源コード(02ZAA000)、平面用ノーズピース(12AAA217)、円筒用ノーズピース(12AAA218)、支持足セット(12AAA216)、校正用台(12BAK700)、タッチペン(12BAR507)、保護シート(12BAL402)、記録紙(5巻入り/270732)、キャリングケース(12BAL400)、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書 表示演算結果:1段表示、4段表示、波形表示、トレース表示 タイプ標準駆動タイプ フィルターGaussian、2CR75、PC75 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 測定範囲(μm)(検出部)360(-200〜+160) 分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) スキッド圧(mN)400以下 適合規格JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、λa、λq、Lo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wte、カスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8 カットオフ値λs(μm)2.5、8 標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8 表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/117.8×88.2 対応プリント機能測定条件/演算結果/合否判定結果/区間毎の演算結果/公差値/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存 メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態のバックアップ1件、トレース10データ保存10件 測定回数約1500回(使用条件、環境等により異なる場合有り) ミツトヨ品番178-570-11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57671933 SJ-310(校正書・トレーサビリティ体系図付) 58618309 178-520-21(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 表面粗さ測定機サーフテストSJ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 519,800 税込571,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする