日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 編組チューブ
ZAスリーブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100m)
注文コード
57674043
品番
Z-1209A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐摩耗性タイプ
材質
ポリエステル+6ナイロン
色
ブラック
長さ(m)
100
使用温度(℃)
適用:-70〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応