日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
57674375
品番
ZTZ-63B-50
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
色
ブラック
サイズ(Φmm)
50
材質
シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル
使用温度(℃)
適用:-15〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応