レールソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57674646 品番 KRS-1CS-BK
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。
スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング!
直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング!
(LEDは別売です。)

ブラック サイズ適合直管LED:フリー(10〜40形) タイプS(1灯用) 消費電力(W)適合LED:100W以下 定格電圧(V)AC100 内容レールソケット×1組(給電側1個、受け側1個)、落下防止ホルダー×1個 ※ストッパー2個 安全規格PSE適合 ソケット口金G-13・片側給電 給電方式片側AC100V給電
注意
※両側給電の直管LEDは使用できません。
※従来の蛍光灯も使用できません。
※ショート、感電、損傷の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする