曜日別特売
91145 TS 4Dメンズカーゴショートパンツ 91145 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 57674743

TS 4Dメンズカーゴショートパンツ 91145

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
チャコールグレー
ウエスト(cm)90
内容量1枚注文コード57674743品番91145
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
裾アジャスターによる調整機能。
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯。
ウエストはベルトレス仕様。

仕様360度ストレッチ、フラップ付きカーゴポケット、7分丈仕様(裾アジャスター式調整)、ベルトレス仕様、反射転写ロゴプリントチャコールグレーサイズ3L種類カーゴショートパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)47ウエスト(cm)90機能軽量、4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工股上(cm)28生地TS 4Dストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57674969
2023-10-14
用途: 普段着

とてもストレッチ性があり、涼しく軽いです。夏場の普段着できていますがサイドポケットが重宝しています。

対象商品 : 57674725
2023-07-26
用途: 木工作業
製造業

見た目もスマートで,夏の暑い時期,膝をついての作業に好都合

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする