TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 長袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の インナーコンプレッション 長袖
EXライトロングスリーブシャツ 81105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57675504
品番
81105
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
あらゆる動きに対応するフリーストレッチ無重力インナー。
TS独自開発の最極細繊維を使用し軽量化を実現。
仕様
左裾プリント、ストレッチ、平均重量(Lサイズ)100g
色
ネイビー
サイズ
M
種類
ロングスリーブシャツ
胸囲(cm)
88〜96
混率(%)
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
身長(cm)
165〜175
機能
超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、消臭機能、UVカット
生地
EXライトフリーストレッチ