EXライトロングスリーブシャツ 81105

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57675565 品番 81105
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

あらゆる動きに対応するフリーストレッチ無重力インナー。
TS独自開発の最極細繊維を使用し軽量化を実現。

仕様左裾プリント、ストレッチ、平均重量(Lサイズ)100g カーキ サイズL 種類ロングスリーブシャツ 胸囲(cm)96〜104 混率(%)ポリエステル90%・ポリウレタン10% 身長(cm)175〜185 機能超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、消臭機能、UVカット 生地EXライトフリーストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする