TS DELTAブレスワークTシャツ 8555

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57675879 品番 8555
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

デニムなどの綿リッチなアイテムと相性が良い。
極小通気孔による優れたベンチレーション効果。
綿タッチな素材感。
スタイリングの幅が広がるシンプルデザイン。

チャコールグレー サイズSS 種類ワークTシャツ 機能吸汗速乾、消臭機能、反射機能、マルチスリーブポケット 生地DELTAブレス 混率(%)ポリエステル68%・レーヨン27%・ポリウレタン5% 着丈(cm)60 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 胸囲(cm)94 仕様左袖部分マルチスリーブポケット仕様、胸ポケットTS MERGE TECH、襟部分プリント、ベンチレーションメッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57676089
2023-10-14
用途:
普段着

サラサラした着心地で軽くやみつきにです。汗の匂いがほとんどしません。綿のT
シャツには戻れなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする