TS 4Dメンズロングポロシャツ 9105

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57676177 品番 9105
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

東レ プライムフレックス(R)使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
ストレッチ性とキックバック性に優れる。
911シリーズに合わせやすい。
きちんと感のある台襟仕様。

ホワイト サイズLL 種類ロングポロシャツ 機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、防汚加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット 生地プライムフレックス 混率(%)ポリエステル100% 仕様左袖部分マルチスリーブポケット仕様、ストレッチ、台襟仕様 着丈(cm)71 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 胸囲(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする