TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 長袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ポロシャツ 長袖
TS 4Dメンズロングポロシャツ 9105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57676195
品番
9105
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
東レ プライムフレックス(R)使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
ストレッチ性とキックバック性に優れる。
911シリーズに合わせやすい。
きちんと感のある台襟仕様。
色
ホワイト
サイズ
4L
種類
ロングポロシャツ
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、防汚加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット
生地
プライムフレックス
混率(%)
ポリエステル100%
仕様
左袖部分マルチスリーブポケット仕様、ストレッチ、台襟仕様
着丈(cm)
75
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
胸囲(cm)
124