HFT-2015NW アロマ加湿器「デュードロップS」 スリーアップ 57678706 HFT-2015NW アロマ加湿器「デュードロップS」 スリーアップ 57678706

アロマ加湿器「デュードロップS」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57678706 品番HFT-2015NW
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オブジェのようなぽってりとしたしずく型の洗練されたフォルムが魅力的なアロマ加湿器「デュードロップ」。大容量の水タンクなので長時間の運転が可能。リビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿できます。白のLEDランプも搭載しているので、ムーディーな雰囲気を楽しみたい時はライトスイッチをONに。ウッド調のシリーズはお部屋のインテリアにも合わせやすく上品で落ち着いた空間を演出します。

用途加湿 付属品アロマパッド×3 材質ABS、AS ナチュラルウッド 質量(g)640 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20 タンク容量(L)1 機能LEDライト(点灯/消灯) 連続運転時間(h)5(ミスト最大時) 直径×高さ(cm)16.8×18.4 最大加湿量(mL/h)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-21
用途:
冬場の乾燥に
製造業

操作性は良い。水を補充する際にタンクを持ち上げると、水の垂れがひどい。
他の機種でも同じような現象があるが、受け側の縁が低くこぼれやすい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする