※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683511 品番 3727 18.001
参考基準価格(税別)¥28,660 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-5659 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:20 ボール半径(mm)RE:9、r:9 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:104 切削径(Φmm)DC:18 最大切込み(mm)APMX:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする