※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683538
品番
3727 5.000
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-5664
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:5
ボール半径(mm)
RE:2.5、r:2.5
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:50
切削径(Φmm)
DC:5
最大切込み(mm)
APMX:13