※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル ショートFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683581 品番 3731 14.000
参考基準価格(税別)¥23,140 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。
シャンク部フラット付です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-4099 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:14 寸法C(mm)コーナー:0.25 首下長(mm)LH:28 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:75 ネック径(Φmm)13.5 切削径(Φmm)DC:14 最大切込み(mm)APMX:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする