※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683635 品番 3736 25.000
参考基準価格(税別)¥81,510 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-0374 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:25 寸法C(mm)コーナー:0.6 首下長(mm)LH:63 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:121 ネック径(Φmm)24 切削径(Φmm)DC:25 最大切込み(mm)APMX:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする