※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683721 品番 3800 5.000
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。

用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。 トラスコ品番181-7219 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:6 寸法C(mm)コーナー:0.15 首下長(mm)LH:18 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:57 ネック径(Φmm)4.8 切削径(Φmm)DC:5 最大切込み(mm)APMX:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする