※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
ステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683748
品番
3800 7.000
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途
ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
トラスコ品番
181-7181
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:8
寸法C(mm)
コーナー:0.25
首下長(mm)
LH:23
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:63
ネック径(Φmm)
6.7
切削径(Φmm)
DC:7
最大切込み(mm)
APMX:16