※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル ロングネックFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683809 品番 3837 12.000
参考基準価格(税別)¥21,130 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。
首逃がしがあり深彫りが可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-5615 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:12 寸法C(mm)コーナー:0.2 首下長(mm)LH:46 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:93 ネック径(Φmm)11.5 切削径(Φmm)DC:12 最大切込み(mm)APMX:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする