※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル ロングネックFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683827
品番
3837 20.000
参考基準価格(税別)
¥55,780
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。
首逃がしがあり深彫りが可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-3557
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:20
寸法C(mm)
コーナー:0.45
首下長(mm)
LH:74
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:126
ネック径(Φmm)
19.5
切削径(Φmm)
DC:20
最大切込み(mm)
APMX:38