※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
高精度2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683870
品番
3848 12.000
参考基準価格(税別)
¥15,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
精密金型の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-5632
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:6、r:6
首下長(mm)
LH:33
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:83
ネック径(Φmm)
11.5
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:10