※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683931 品番 3849 10.000
参考基準価格(税別)¥21,640 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

精密金型の加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-0341 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:12 勾配角0.9° ボール半径(mm)RE:5、r:5 首下長(mm)LH:70 刃径公差h8 首平行部(mm)30 寸法LF(mm)機能長さ:120 ネック径(Φmm)9.6 切削径(Φmm)DC:10 最大切込み(mm)APMX:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする