BS-009BK 防寒・防水ハンドルカバー ユニカー工業 57683947 BS-009BK 防寒・防水ハンドルカバー ユニカー工業 57683947 BS-009BK 防寒・防水ハンドルカバー ユニカー工業 57683947 BS-009BK 防寒・防水ハンドルカバー ユニカー工業 57683947 BS-009BK 防寒・防水ハンドルカバー ユニカー工業 57683947

防寒・防水ハンドルカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57683947 品番BS-009BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取付簡単、防寒・防水ハンドルカバー

用途ミニバイクからビッグバイクまでバーハンドルタイプのバイクに対応 材質ポリエステル ブラック 機能左側にファスナー付き大型ポケットを装備、型くずれしにくい中芯入り 安全性フロントからサイドにかけて長尺反射パイピンを装備、スイッチ操作のしやすい透明窓を採用
注意
※取り扱い上の注意を、よくお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57683947
2021-01-24
用途:
冬期、雨天時のバイク通勤
だんだん整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

リピートです。
まず良いところ
PCXに着けていますが、大きさも調度良く、他のメーカーにある、ハンドルやスイッチ操作時などのストレスがないです。
透明の小窓のようなフィルムついていて視認もしやすい。

防寒性は脆弱ですが、風で手の体温が奪われることはないので、軍手のような柔らかい手袋をしていれば、30分くらいなら真冬でも対して寒くないです。
改善して欲しいところは、
完全防水だったら文句なしです。
(普通の雨なら中に染み込むことはないです)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする