※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683949
品番
3849 2.000
参考基準価格(税別)
¥12,070
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
精密金型の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-0379
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
勾配角
3°
ボール半径(mm)
RE:1、r:1
首下長(mm)
LH:40
刃径公差
h8
首平行部(mm)
8
寸法LF(mm)
機能長さ:80
ネック径(Φmm)
1.8
切削径(Φmm)
DC:2
最大切込み(mm)
APMX:3