※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683976 品番 3849 5.000
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

精密金型の加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-5104 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 勾配角0.8° ボール半径(mm)RE:2.5、r:2.5 首下長(mm)LH:40 刃径公差h8 首平行部(mm)25 寸法LF(mm)機能長さ:80 ネック径(Φmm)4.7 切削径(Φmm)DC:5 最大切込み(mm)APMX:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする