※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684001
品番
3849 8.000
参考基準価格(税別)
¥14,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
精密金型の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-6754
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:10
勾配角
0.9°
ボール半径(mm)
RE:4、r:4
首下長(mm)
LH:75
刃径公差
h8
首平行部(mm)
30
寸法LF(mm)
機能長さ:120
ネック径(Φmm)
7.6
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:7